SIEMENS - POS. MET. 56MM, ROL. LEVER, SLOW-ACTION IP66 SX026370 - 3SE5122-0KE01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős emelő
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 56 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026370
Gyártói cikkszám
3SE5122-0KE01
Gyártói típuskód
3SE5122-0KE01
Igazoló elem típusa:
görgős emelő
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
56 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
119 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.8 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Szélesség: 56 mm
- Készülékcsatlakozás: 3x (M20x 1,5)
- Kapcsolók: 1 NO/2 NC lassú működésű érintkezők
- Görgőkar: Fém kar és műanyag görgő 22 mm
- Moduláris felépítés számos változattal
- LED állapotjelzők
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési pontok: EN 50047 és EN 50041 szerint
- Globális jóváhagyás: IEC, UL
- ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások és érintkezők
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Rugalmas alkalmazás a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Csökkentett csatlakozási idő a gyorscsatlakozási technológia révén
- Magas biztonsági követelmények teljesítése a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére
- Egyszerű telepítés és karbantartás a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
Pozíciókapcsoló Fémház
A SIRIUS 3SE5 pozíciókapcsoló fémházban készült, és a gépalkatrészek helyzetérzékelésére, valamint védőberendezések helyzetfigyelésére szolgál.