SIEMENS - POS. MET. 56MM, ROL. LEVER, SLOW-ACTION IP66 SX026385 - 3SE5122-0PE01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős emelő
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 56 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026385
Gyártói cikkszám
3SE5122-0PE01
Gyártói típuskód
3SE5122-0PE01
Igazoló elem típusa:
görgős emelő
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
56 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
119 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.8 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Szélesség: 56 mm
- Készülékcsatlakozás: 3x (M20x 1,5)
- Kapcsolók: 2 NO/1 NC lassú működésű érintkezők
- Görgőkar: Fém kar és műanyag görgő 22 mm
- Működési pontok: EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás: IEC, UL
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozási időt.
- Széles választék a dugaszolható csatlakozók és görgők révén, amelyek megfelelnek az ipari követelményeknek.
- A megfelelő kapcsolókonfigurációval a legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők.
- Különböző méretű tokozások és érintkezők elérhetők műanyag vagy fém kivitelben.
- Az AS-Interface buszrendszerhez való közvetlen csatlakozás bővíti a portfóliót.
Pozíciókapcsoló Fémház
A Pozíciókapcsoló Fémház a SIRIUS 3SE5 gépalkatrészek helyzetérzékelésére és védőberendezések helyzetfigyelésére szolgál, moduláris felépítése lehetővé teszi a különböző változatok használatát.