Nem visszaküldhető

SIEMENS - POS.MET. EN50041,M12, SNAP,30N,ROLL. PL. IP66 SX026307 - 3SE5114-0CD02-1AL0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - POS.MET. EN50041,M12, SNAP,30N,ROLL. PL. IP66 SX026307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - görgős ütköző

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 40 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026307

Gyártói cikkszám

3SE5114-0CD02-1AL0

Gyártói típuskód

3SE5114-0CD02-1AL0

Igazoló elem típusa:

görgős ütköző

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Szenzor hossza:

130.5 mm

Védettség (IP):

IP66/IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-85 °C

Szenzor magassága:

37.3 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

4 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

4 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

lakkozott

helyzetkapcsoló, 3SE51 fémház 40 mm az EN 50041 szerint 1 NO/1 NC gyorsérintkezők M12 dugóval, 5 pólusú, fix érintkezős kiosztás: Pin1=21, Pin2=22 Pin3=13, Pin4=14, Pin5=PE görgős dugattyúval, 30 N Mechanikus erő csak teljes tárolóegységként elérhető 3SE5