Nem visszaküldhető

SIEMENS - POS.MET.,SNAP-ACTION 1NO/2NC,LED 230V IP66 SX026544 - 3SE5212-3LC05

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - POS.MET.,SNAP-ACTION 1NO/2NC,LED 230V IP66 SX026544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 31 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026544

Gyártói cikkszám

3SE5212-3LC05

Gyártói típuskód

3SE5212-3LC05

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

31 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

75.7 mm

Védettség (IP):

IP66/IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

2

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Igen

Védettség (NEMA):

12

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Szenzor magassága:

33 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

lakkozott

Pozíciókapcsoló EN 50047 szerinti fémház, 31 mm Készülékcsatlakozás 1 x (M20 x 1,5) 1 NO/2 NC gyorsérintkező 2 db sárga/zöld LED-del, 230 V AC Mechanikus helyzetkapcsolók SIRIUS 3SE5 gépalkatrészek helyzetérzékelésére és védőberendezések helyzetfigyelésér