SIEMENS - POS.MET.,W. SEPARATE ACT.,1NO+2NC IP66 SX026539 - 3SE5212-0QV40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 31 mm
Szenzor hossza - 104 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026539
Gyártói cikkszám
3SE5212-0QV40
Gyártói típuskód
3SE5212-0QV40
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor hossza:
104 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
33 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Fémház, 31 mm
- 1x (M20x 1,5) műanyag fej
- Lassú érintkezők: 1 NO + 2 NC
- Öt megközelítési irány, egyik elölről
- Csavar nélküli rögzítésű működtetőfejek 4x90 fokkal elforgathatók
- Rendkívül magas érintkezési stabilitás
- Külön kódolt aktuátorokkal való kapcsolhatóság
- LED-ek a készülék aktuális állapotának jelzésére
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenetet igényel
- Különböző méretű, különböző érintkezőkkel rendelkező burkolatok kaphatók
- 3D-kódolt működtetők széles választéka
- Opcionális LED-es állapotkijelző, M12-es csatlakozó vagy zárszerkezet
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Magas szintű biztonság a manipuláció ellen
- Könnyű telepítés a csavar nélküli rögzítéssel
- Rugalmas megközelítési lehetőségek az aktuátorhoz
- Jóváhagyott és megbízható működés globális szabványok szerint
- Széleskörű konfigurálhatóság a különböző igényekhez
- Alacsony energiafogyasztás az integrált elektronika révén
Biztonsági helyzetkapcsoló külön állítóművel fémházzal
A SIRIUS 3SE5 mechanikus biztonsági kapcsolók mozgó védelmi berendezések, pl. ajtók, burkolatok vagy védőrácsok helyzetének felügyeletéhez készültek.