Nem visszaküldhető

SIEMENS - POS. METAL 56MM, ANGULAR ROLLER LEVER IP66 SX026359 - 3SE5122-0CF01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - POS. METAL 56MM, ANGULAR ROLLER LEVER IP66 SX026359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - szögletes görgősemelő

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 56 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026359

Gyártói cikkszám

3SE5122-0CF01

Gyártói típuskód

3SE5122-0CF01

Igazoló elem típusa:

szögletes görgősemelő

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

56 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

119 mm

Védettség (IP):

IP66/IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-85 °C

Szenzor magassága:

37.8 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

lakkozott

    Pozíciókapcsoló Fémház 56 mm széles

    A SIRIUS 3SE5 mechanikus helyzetkapcsolók a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések helyzetének figyelésére szolgálnak.

    Műszaki részletek:

    • Szélesség: 56 mm
    • Készülékcsatlakozás: 3x (M20x 1,5)
    • Kapcsolók: 1 NO/1 NC gyorsérintkezők
    • Kar: Szöggörgős kar, fém kar és műanyag görgő 22 mm
    • Moduláris felépítés számos változattal
    • LED-ek a készülék állapotának jelzésére
    • Gyorscsatlakozási technológia
    • Működési pontok: EN 50047 és EN 50041 szerint
    • Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
    • ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
    • Különböző méretű tokozások és érintkezők
    • Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkentett csatlakozási idő a gyorscsatlakozási technológia révén
    • Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére
    • Magas biztonsági követelmények teljesítése a megfelelő kapcsolókonfigurációval
    • Rugalmasság a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Könnyű telepítés és karbantartás a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően