SIEMENS - POS.METAL,M12,SNAP 1NO/1NC,TEFLON IP66 SX026547 - 3SE5214-0CC05-1AC5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 31 mm
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026547
Gyártói cikkszám
3SE5214-0CC05-1AC5
Gyártói típuskód
3SE5214-0CC05-1AC5
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
31 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Szenzor hossza:
75.7 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
33 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
4 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
4 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- 31 mm 1 NO/1 NC gyorsérintkezők M12 dugóval
- 5 pólusú érintkezők kiosztása: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14, Pin5=PE
- Maximális feszültség: 125 V, maximális áram: 4 A
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- IEC és UL világméretű jóváhagyás
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel műanyag vagy fém kivitelben
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozáshoz szükséges időt
- A LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát
- Opcionálisan elérhető LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- Biztonsági követelmények teljesítése PL e vagy SIL 3 konfigurációval
- A 3SF1 sorozat közvetlen csatlakozása az AS-Interface buszrendszerhez
- Rendelhető működtetőfejek és dugaszolható csatlakozók, valamint egyéb rögzítési/csatlakozási tartozékok
Pozíciókapcsoló fémház EN 50047 szerint
A 3SE5 helyzetkapcsolók moduláris felépítése és széleskörű csatlakozási lehetőségei ideálissá teszik őket az ipari alkalmazásokhoz.