SIEMENS - POS. SW. ROL. PLU. SHORT STROKE 1NO+1NC IP67 SX026800 - 3SE5532-0FC05-1AM0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős ütköző
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 31 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026800
Gyártói cikkszám
3SE5532-0FC05-1AM0
Gyártói típuskód
3SE5532-0FC05-1AM0
Igazoló elem típusa:
görgős ütköző
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
31 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szenzor hossza:
70.5 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
30 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Kompakt kivitel az EN 50047 szerint lekerekített dugattyúval
- 1x M20 x 1,5 (Teflon dugattyú)
- Rövid löketű, integrált, 1 NO+1 NC
- Fedél fekete
- Moduláris felépítés számos változattal
- LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Széles választék a csatlakozók és görgők terén, amely kielégíti az ipar követelményeit
- Csökkentett csatlakozási idő a gyorscsatlakozási technológiának köszönhetően
- Legmagasabb biztonsági követelmények teljesítése a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Különböző működtetőfejek és rögzítési/csatlakozási tartozékok rendelhetők
- A biztonság garantált a SIRIUS üzletág által
Helyzetkapcsoló műanyag
A Helyzetkapcsoló műanyag kompakt kivitelű, mechanikus helyzetkapcsoló, amely a SIRIUS 3SE5 gépalkatrészek helyzetérzékelésére és védőberendezések helyzetfigyelésére szolgál.