Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - POS.SW.W. SOL.INTERL. W.ESC.REL.FR.REAR SX026745 - 3SE5322-0SG21-1AM5

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - POS.SW.W. SOL.INTERL. W.ESC.REL.FR.REAR SX026745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menekülés-kioldóval - Igen

  • Befogóerő - 1300 N

  • Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 4

  • Státusz-kijelzéssel - Nem

  • Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047621064734

Sonepar cikkszám

SX026745

Gyártói cikkszám

3SE5322-0SG21-1AM5

Gyártói típuskód

3SE5322-0SG21-1AM5

Menekülés-kioldóval:

Igen

Befogóerő:

1300 N

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

4

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Szenzor szélessége:

54 mm

Szenzor magassága:

43.5 mm

Szenzor hossza:

185 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-60 °C

Biztonsági helyzetkapcsoló billenőcsappal Reteszelőerő 1300 N 5 megközelítési irány rugós reteszelésű Kioldó kioldó hátulról és segédkioldó elöl, Mágnesfeszültség 24 V DC Felügyeleti működtető 2 NC/1 NO Figyelőmágnes 2 NC/1 NO testreszabott alkalmas -40 °