SIEMENS - POS.SW.W.TUMBLER,W.ESCAPE/EMERGENCY REL. IP65 SX026752 - 3SE5322-0SL21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés típusa - nyugalmi áram elve
Menekülés-kioldóval - Igen
Befogóerő - 1300 N
Nyitóérintkezők száma - -99999
Záróérintkezők száma - -99999
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026752
Gyártói cikkszám
3SE5322-0SL21
Gyártói típuskód
3SE5322-0SL21
Reteszelés típusa:
nyugalmi áram elve
Menekülés-kioldóval:
Igen
Befogóerő:
1300 N
Nyitóérintkezők száma:
-99999
Záróérintkezők száma:
-99999
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
4
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Ház anyaga:
műanyag
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
-99999--99999 V
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
-99999--99999 V
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Szenzor szélessége:
54 mm
Szenzor magassága:
43.5 mm
Szenzor hossza:
185 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Házforma/háztípus:
egyéb
Házbevonat:
bevonat nélkül
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Védettség (IP):
IP65
- Reteszelőerő: 1300 N
- Megközelítési irányok: 5
- Rugós reteszelés
- Vészkioldó hátul és kioldó elöl
- Mágnesfeszültség: 24 V DC
- Felügyeleti működtető: 2 NC/1 NO
- Ellenőrző mágnes: 2 NC/1 NO
- Működtető nélkül szállítjuk
- Aktor: 3SE5000-0AV0
- Csavar nélküli rögzítésű működtetőfejek 4x90 fokkal elforgathatók
- LED-es állapotkijelző opcionálisan elérhető
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Magas érintkezési stabilitás a rendkívül stabil érintkezőblokkoknak köszönhetően
- Nagyobb védelem a manipuláció ellen a külön kódolt aktuátorok használatával
- Teljesíti a legmagasabb biztonsági követelményeket (PL e, SIL 3)
- Széles választék a 3D kódolású működtetőkből
- Globális jóváhagyások (IEC, UL) biztosítják a megbízhatóságot
Biztonsági helyzet kapcsoló billenővel
A biztonsági helyzet kapcsoló billenővel a védőberendezések helyzetfelügyeletéhez készült, garantálva a védőajtók és burkolatok zárva tartását veszélyes állapotok esetén.