SIEMENS - POS.SW.WITH INTEGR.ASISAFE ELECT.FORM. IP66 SX026895 - 3SF1324-1SD21-1BA4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés típusa - nyugalmi áram elve
Menekülés-kioldóval - Nem
Befogóerő - 1300 N
Nyitóérintkezők száma - -99999
Záróérintkezők száma - -99999
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026895
Gyártói cikkszám
3SF1324-1SD21-1BA4
Gyártói típuskód
3SF1324-1SD21-1BA4
Reteszelés típusa:
nyugalmi áram elve
Menekülés-kioldóval:
Nem
Befogóerő:
1300 N
Nyitóérintkezők száma:
-99999
Záróérintkezők száma:
-99999
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
4
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Ház anyaga:
műanyag
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
-99999--99999 V
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
-99999--99999 V
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Szenzor szélessége:
54 mm
Szenzor magassága:
43.5 mm
Szenzor hossza:
185 mm
Váltóérintkezők száma:
-99999
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
-99999 A
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
-99999 A
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
-99999 A
Házforma/háztípus:
egyéb
Házbevonat:
bevonat nélkül
Illesztőhely típusa:
AS-illesztőfelület(interfész)
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
AS-illesztőfelület biztonság a munkában
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Védettség (IP):
IP66/IP67
- Reteszelőerő: 1300 N
- Megközelítési irányok: 5
- Műanyag ház
- M12 dugó
- Integrált ASIsafe elektronika
- 1. csatorna: 2. szelepmozgató NC a 2v2 kiértékelő elve szerint
- 2. csatorna: 1. mágnes NC
- Rugózáras, segédkioldó elöl
- Mágnesfeszültség: 24 V AC/DC; nincs szükség további 24 V-os tápfeszültségre
- Felügyeleti aktuátor: NC/1 NO felügyeleti mágnes 2 NC/1 NO
- IP69K védelmi fokozat
- Kompakt kialakítás minimális áramigénnyel az integrált ASIsafe elektronikának köszönhetően
- Erős védelem a manipuláció ellen a 3D kódolású aktuátorok révén
- Két LED jelzi a készülék aktuális állapotát
- Magas biztonsági követelményeknek való megfelelés: PL e vagy SIL 3
- Különböző méretű burkolatok elérhetők műanyagból vagy fémből
- Széles választék külön állítóművel, billenővel vagy biztonsági csuklópánt kapcsolóval
Biztonsági helyzetkapcsoló billenővel
A SIRIUS 3SF13 mechanikus biztonsági kapcsolók mozgatható védőberendezések helyzetének megfigyelésére szolgálnak, közvetlen csatlakozással az AS-interfész buszrendszerhez.