Nem visszaküldhető

SIEMENS - POS. SWITCH 56MM, PLAIN PLUNGER, 2NO/1NC IP66 SX026383 - 3SE5122-0PB01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - POS. SWITCH 56MM, PLAIN PLUNGER, 2NO/1NC IP66 SX026383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 56 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026383

Gyártói cikkszám

3SE5122-0PB01

Gyártói típuskód

3SE5122-0PB01

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

56 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

85.7 mm

Védettség (IP):

IP66/IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-85 °C

Szenzor magassága:

37.8 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

lakkozott

Pozíciókapcsoló Fémház 56 mm széles Készülékcsatlakozás 3x (M20x 1,5) 2 NO/1 NC lassú működésű érintkezők Sima dugattyú, fém Mechanikus helyzetkapcsolók SIRIUS 3SE5 a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések helyzetfigyelésére. A 3SE5 hely