Nem visszaküldhető

SIEMENS - POS. SWITCH EN50041 PLASTIC, TWIST LEVER IP66 SX026406 - 3SE5132-0BJ01

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - lengő fogantyú

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 40 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026406

Gyártói cikkszám

3SE5132-0BJ01

Gyártói típuskód

3SE5132-0BJ01

Igazoló elem típusa:

lengő fogantyú

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

127.5 mm

Védettség (IP):

IP66/IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-85 °C

Szenzor magassága:

59.3 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Pozíciókapcsoló Műanyag ház 40 mm Forgatókar, EN 50041 szerint Készülékcsatlakozás 1 x (M20 x 1,5) 1 NO/1 NC lassú érintkezők Forgó állítómű jobbra/balra állítható, Fém kar 27 mm hosszú és műanyag görgő 19 mm Mechanikus helyzetkapcsolók SIRIUS gépalkatrés