SIEMENS - POS. SWITCH EN50041 PLASTIC, TWIST LEVER IP66 SX026451 - 3SE5132-0PJ01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - lengő fogantyú
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026451
Gyártói cikkszám
3SE5132-0PJ01
Gyártói típuskód
3SE5132-0PJ01
Igazoló elem típusa:
lengő fogantyú
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
127.5 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
59.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Készülékcsatlakozás: 1 x (M20 x 1.5)
- 2 NO/1 NC lassú érintkező
- Forgómozgató jobbra/balra állítható
- Fém kar hossza: 27 mm
- Műanyag görgő átmérője: 19 mm
- Moduláris felépítés a 3SE5 helyzetkapcsolóknál
- LED-ek a készülék aktuális állapotának jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások és érintkezők
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére
- Gyors és egyszerű telepítés a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
- Magas biztonsági követelmények teljesítése a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Rugalmasság a moduláris felépítés révén
- Alacsony energiafogyasztás az integrált ASIsafe elektronika miatt
- Számos kiegészítő és tartozék elérhetősége a testreszabás érdekében
Pozíciókapcsoló Műanyag ház 40 mm Forgatókar
A Pozíciókapcsoló Műanyag ház 40 mm Forgatókar egy megbízható mechanikus helyzetkapcsoló, amely különböző ipari alkalmazásokhoz készült.