SIEMENS - POS.SWITCH.ROUNDED PLUNGER, 2 M CABLE IP67 SX026783 - 3SE5413-0CC22-1EA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 30 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026783
Gyártói cikkszám
3SE5413-0CC22-1EA2
Gyártói típuskód
3SE5413-0CC22-1EA2
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
30 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szenzor hossza:
60 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
16 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- 30 mm széles csatlakozókábel, 2 m hosszú
- Pattintható érintkezők: 1 NO + 1 NC lekerekített dugattyúval
- Külső tömítéssel ellátott mechanikus helyzetkapcsolók
- Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Változatos méretű tokozások, érintkezők műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Moduláris felépítés lehetővé teszi a testreszabást és a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodást
- Széles választék a csatlakozók és görgők révén, amelyek megfelelnek az ipari követelményeknek
- LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát, növelve a felhasználói kényelmet
- A gyorscsatlakozási technológia csökkenti a telepítési időt és költségeket
- A legmagasabb biztonsági követelmények teljesítése a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Különböző méretű és kivitelű lehetőségek a felhasználói igények kielégítésére
Helyzetkapcsoló kompakt kivitelben
A 3SE5 helyzetkapcsolók mechanikus helyzetérzékeléshez és védőberendezések helyzetfigyeléséhez készültek, moduláris felépítéssel és széles csatlakozási lehetőségekkel.