SIEMENS - POS.SWITCH W.SOL.INTERL....FIELD LOCKD SX026778 - 3SE5324-0SD21-1AE5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menekülés-kioldóval - Nem
Befogóerő - 1300 N
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 2
Kapcsolási tagok típusa - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621067377
Sonepar cikkszám
SX026778
Gyártói cikkszám
3SE5324-0SD21-1AE5
Gyártói típuskód
3SE5324-0SD21-1AE5
Menekülés-kioldóval:
Nem
Befogóerő:
1300 N
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szenzor szélessége:
54 mm
Szenzor magassága:
43.5 mm
Szenzor hossza:
198 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
1.5 A
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
1.5 A
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Házforma/háztípus:
egyéb
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Védettség (IP):
IP66/IP67