SIEMENS - POS.SWITCH W.SOL.INTERL., for -40° SX026734 - 3SE5322-0SD21-1AJ0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menekülés-kioldóval - Nem
Befogóerő - 1300 N
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 4
Státusz-kijelzéssel - Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621061832
Sonepar cikkszám
SX026734
Gyártói cikkszám
3SE5322-0SD21-1AJ0
Gyártói típuskód
3SE5322-0SD21-1AJ0
Menekülés-kioldóval:
Nem
Befogóerő:
1300 N
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
4
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szenzor szélessége:
54 mm
Szenzor magassága:
43.5 mm
Szenzor hossza:
185 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-60 °C
Védettség (IP):
IP66/IP67