SIEMENS - POS.SWITCH W.SOL.INTERL. W. AUXIL. REL. IP66 SX026733 - 3SE5322-0SD21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés típusa - nyugalmi áram elve
Menekülés-kioldóval - Nem
Befogóerő - 1300 N
Nyitóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026733
Gyártói cikkszám
3SE5322-0SD21
Gyártói típuskód
3SE5322-0SD21
Reteszelés típusa:
nyugalmi áram elve
Menekülés-kioldóval:
Nem
Befogóerő:
1300 N
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
4
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Ház anyaga:
műanyag
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Szenzor szélessége:
54 mm
Szenzor magassága:
43.5 mm
Szenzor hossza:
185 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Házforma/háztípus:
egyéb
Házbevonat:
bevonat nélkül
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Védettség (IP):
IP66/IP67
- Reteszelőerő: 1300 N
- Megközelítési irányok: 5
- Rugózáras segédkioldó elöl
- Mágnesfeszültség: 24 V DC
- Ellenőrző szelepmozgató: 2 NC/1 NO
- Ellenőrző mágnes: 2 NC/1 NO
- Működtető nélkül szállítjuk, külön rendelés szükséges
- Csavar nélküli rögzítésű működtetőfejek 4x90 fokkal elforgathatók
- LED-es állapotkijelző opcionálisan elérhető
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- 3D kódolású működtetők széles választéka
- Dugaszolható csatlakozók és csatlakozási tartozékok elérhetők
- Magas érintkezési stabilitás a külön kódolt aktuátorokkal
- Nagyobb védelem a manipuláció ellen
- Világszerte jóváhagyott (IEC, UL) eszközök
- Legmagasabb biztonsági követelmények teljesítése PL e vagy SIL 3 konfigurációval
- A biztonság a SIRIUS üzletágának középpontjában áll
Biztonsági helyzetkapcsoló billenőcsappal
A biztonsági helyzetkapcsoló billenőcsappal a védőberendezések helyzetfelügyeletét biztosítja, garantálva a védőajtók és burkolatok zárva tartását veszélyes állapotokban.