SIEMENS - POS.SWITCH.W.TWIST LEVER, 2 M CABLE IP67 SX026789 - 3SE5413-0CN20-1EA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - lengő fogantyú
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 30 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026789
Gyártói cikkszám
3SE5413-0CN20-1EA2
Gyártói típuskód
3SE5413-0CN20-1EA2
Igazoló elem típusa:
lengő fogantyú
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
30 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szenzor hossza:
95 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
16 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Szenzor átmérője:
-99999 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- 30 mm széles kompakt kivitel
- Csatlakozókábel hossza: 2 m
- Pattintható érintkezők: 1 NO + 1 NC csavarókar
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- LED állapotjelzők a készülék aktuális állapotának jelzésére
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások és érintkezők, műanyag vagy fém kivitelben
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő jelentős csökkentésére
- Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére
- Magas biztonsági követelmények teljesítése a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó elérhetősége
- Rendelhető működtetőfejek és dugaszolható csatlakozók a kényelem érdekében
Helyzetkapcsoló kompakt kivitelben
A SIRIUS 3SE5 helyzetkapcsolók a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések helyzetfelügyeletére szolgálnak, moduláris felépítésük révén számos változatot kínálva.