Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - POS.W.SOL.INTERL.EMER.REL.ON REAR 2XLED IP65 SX026762 - 3SE5322-1SJ21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - POS.W.SOL.INTERL.EMER.REL.ON REAR 2XLED IP65 SX026762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés típusa - nyugalmi áram elve

  • Menekülés-kioldóval - Nem

  • Befogóerő - 1300 N

  • Nyitóérintkezők száma - -99999

  • Záróérintkezők száma - -99999

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026762

Gyártói cikkszám

3SE5322-1SJ21

Gyártói típuskód

3SE5322-1SJ21

Reteszelés típusa:

nyugalmi áram elve

Menekülés-kioldóval:

Nem

Befogóerő:

1300 N

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

-99999

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

4

Kapcsolási tagok típusa:

csúszó kapcsolóelem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Ház anyaga:

műanyag

Státusz-kijelzéssel:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Szenzor szélessége:

54 mm

Szenzor magassága:

43.5 mm

Szenzor hossza:

185 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Házforma/háztípus:

egyéb

Házbevonat:

bevonat nélkül

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Védettség (IP):

IP65

    Biztonsági helyzetkapcsoló billenőcsappal

    A SIRIUS 3SE5 mechanikus biztonsági kapcsolók a mozgó védelmi berendezések helyzetének figyelésére szolgálnak, biztosítva a védőajtók és burkolatok zárva tartását veszélyes állapotokban.

    Technikai részletek:

    • Reteszelőerő: 1300 N (műanyag) vagy 2300 N (fém)
    • Megközelítési irányok: 5
    • Rugós reteszelés
    • Mágnesfeszültség: 24 V DC
    • Ellenőrző szelepmozgató: 2 NC/1 NO
    • Ellenőrző mágnes: 2 NC/1 NO
    • LED kijelző: sárga/zöld
    • Csavar nélküli rögzítésű működtetőfejek 4x90 fokkal elforgathatók
    • Opcionális LED-es állapotkijelző
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás

    Vásárlói előnyök:

    • Magas érintkezési stabilitás a külön kódolt aktuátorokkal
    • Növelt védelem a manipuláció ellen
    • Világszerte jóváhagyott (IEC, UL) eszközök
    • Teljesíthető legmagasabb biztonsági követelmények (PL e vagy SIL 3)
    • Széles választék a 3D kódolású működtetőkből
    • Rendelkezésre álló dugaszolható csatlakozók és csatlakozási tartozékok