SIEMENS - POSITION SWITCH IP65 SX026848 - 3SE7160-1BD00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 200 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Igen
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026848
Gyártói cikkszám
3SE7160-1BD00
Gyártói típuskód
3SE7160-1BD00
Húzózsinór max. hossza:
200 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25--25 °C
Kábeles kapcsoló és kar Fém ház, 2 x M25 x 1,5; 1 NO+1 NC, reteszelő EN ISO 13850 és nyomógombos kioldó, kétoldalas működés, 2 x 100 m-es vezetékhosszig SIRIUS 3SE7 kábeles kapcsoló felügyelethez vagy VÉSZLEÁLLÍTÓ eszközökhöz különösen veszélynek kitett r