Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Potenciométer 22mm 4,7kOhm SN090555 - 3SU1200-2PR10-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Potenciométer 22mm 4,7kOhm SN090555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ellenállás - 4700 Ohm

  • Fordulatok száma - 280-280

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209954038

Sonepar cikkszám

SN090555

Gyártói cikkszám

3SU1200-2PR10-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1200-2PR10-1AA0

Ellenállás:

4700 Ohm

Fordulatok száma:

280-280

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

egyéb

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Teljesítményfelvétel:

1 W

Védettség (NEMA):

egyéb

    Potenciométer, kompakt, 22 mm, kerek, műanyag, fekete, 4,7 k ohm, tartóval, csavaros csatlakozóval

    A Siemens SIRIUS ACT márkájú potenciométerek egyedülálló megoldást kínálnak a vezérléshez és a jelzéshez, masszív kivitelben és egyszerű telepítéssel.

    Technikai részletek:

    • Kompakt méret: 22 mm
    • Anyag: műanyag, fekete
    • Összellenállás: 4,7 k ohm
    • Csatlakozó: csavaros csatlakozóval
    • Rögzítési lehetőség: horonymentes lyukak
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: 6 különböző ellenállási érték

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is elvégezhető
    • Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
    • Magas fokú védelem a por és olajok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Grafikus Online Configurator a könnyű rendeléshez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége