SIEMENS - Potenciométer vezérlőberendezésekhez SN104249 - 3SU1200-2PS10-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 10000 Ohm
Fordulatok száma - 280-280
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Védettség (IP) - egyéb
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209954045
Sonepar cikkszám
SN104249
Gyártói cikkszám
3SU1200-2PS10-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1200-2PS10-1AA0
Ellenállás:
10000 Ohm
Fordulatok száma:
280-280
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Teljesítményfelvétel:
1 W
Védettség (NEMA):
egyéb
- Kompakt méret: 22 mm
- Anyag: műanyag, fekete
- Összellenállás: 10k ohm
- Rögzítési lehetőség: tartóval, csavaros kapocs
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelmi szint: magas fokú védelem, IP67
- Elérhető változatok: 6 különböző ellenállási érték
- Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszközválasztáshoz és megrendeléshez
Potenciométer, kompakt, 22 mm, kerek, műanyag, fekete, 10k ohm, tartóval, csavaros kapocs
A Siemens SIRIUS ACT márkájú potenciométerek robusztus és megbízható megoldást kínálnak ipari és kültéri használatra, egyszerű telepítéssel és széleskörű csatlakozási lehetőségekkel.