SIEMENS - POTENTIAL BARRIER SX024835 - 3RQ3900-0A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel - Nem
Szélesség - 2 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024835
Gyártói cikkszám
3RQ3900-0A
Gyártói típuskód
3RQ3900-0A
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Szélesség:
2 mm
Magasság:
93 mm
Mélység:
77 mm
Galvanikus szigetelőlemez SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.