SIEMENS - POTENTIOMETER, BLACK IP68 SX028350 - 3SU1250-2PR10-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 4700 Ohm
Fordulatok száma - 280-280
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Védettség (IP) - IP68
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028350
Gyártói cikkszám
3SU1250-2PR10-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1250-2PR10-1AA0
Ellenállás:
4700 Ohm
Fordulatok száma:
280-280
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP68
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Teljesítményfelvétel:
1 W
Védettség (NEMA):
12
POTENTIOMETER, BLACK IP68