SIEMENS - POTENTIOMETER, BLACK SX028307 - 3SU1200-2PT10-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 47000 Ohm
Fordulatok száma - 280-280
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Védettség (IP) - egyéb
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028307
Gyártói cikkszám
3SU1200-2PT10-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1200-2PT10-1AA0
Ellenállás:
47000 Ohm
Fordulatok száma:
280-280
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Teljesítményfelvétel:
1 W
Védettség (NEMA):
egyéb
- Kompakt méret: 22 mm
- Anyag: műanyag, fekete
- Összesen 47k ohm ellenállás
- Csavaros kivezetés
- Beépített potenciométer
- Hat különböző ellenállási érték elérhető
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
- Egyszerű telepítés, egy kézzel is elvégezhető
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Grafikus Online Configurator a könnyű választáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Potenciométer, kompakt, 22 mm, kerek, műanyag, fekete, 47k ohm, tartóval, csavaros kivezetéssel
A Siemens SIRIUS ACT márkájú potenciométerek egyedülálló megoldást kínálnak a vezérléshez és a jelzéshez, egyszerű telepítéssel és magas fokú védelemmel.