SIEMENS - POTENTIOMETER, BLACK SX028308 - 3SU1200-2PU10-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 100000 Ohm
Fordulatok száma - 280-280
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Védettség (IP) - egyéb
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028308
Gyártói cikkszám
3SU1200-2PU10-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1200-2PU10-1AA0
Ellenállás:
100000 Ohm
Fordulatok száma:
280-280
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Teljesítményfelvétel:
1 W
Védettség (NEMA):
egyéb
- Kompakt méret: 22 mm
- Anyag: műanyag, fekete
- Ellenállás: 100k ohm
- Csavaros csatlakozó
- Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 6 különböző ellenállási érték
- Egyszerű telepítés: Az innovatív rápattintható koncepció lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését, speciális szerszámok nélkül.
- Magas fokú védelem: A készülékek ipari és kültéri használatra is alkalmasak, ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés: A PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozási lehetőségek minimalizálják a hibaforrásokat.
- Kényelmes támogatás: A grafikus Online Configurator segít az eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásában és megrendelésében.
- Kiterjedt dokumentáció: Rendelkezésre áll kézikönyv, 3D adatok és sorkapocs diagram.
Potenciométer, kompakt, 22 mm, kerek, műanyag, fekete, 100k ohm, tartóval, csavaros csatlakozóval
A Siemens SIRIUS ACT márkájú potenciométerek robusztus és ipari használatra tervezett megoldásokat kínálnak, amelyek egyszerűen telepíthetők és megbízható működést biztosítanak.