Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - POTENTIOMETER, BLACK SX028309 - 3SU1200-2PV10-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - POTENTIOMETER, BLACK SX028309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ellenállás - 470000 Ohm

  • Fordulatok száma - 280-280

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028309

Gyártói cikkszám

3SU1200-2PV10-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1200-2PV10-1AA0

Ellenállás:

470000 Ohm

Fordulatok száma:

280-280

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

egyéb

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Teljesítményfelvétel:

1 W

Védettség (NEMA):

egyéb

    Potenciométer, kompakt, 22 mm, kerek, műanyag, fekete, 470 k ohm, tartóval, csavaros csatlakozóval

    A Siemens SIRIUS ACT márkájú potenciométerek egyedülálló megoldást kínálnak a vezérléshez és a jelzéshez, egyszerű telepítéssel és magas fokú védelemmel.

    Technikai részletek:

    • Kompakt méret: 22 mm
    • Anyag: műanyag, fekete
    • Összellenállás: 470 k ohm
    • Csavaros csatlakozó
    • Hatékony védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: 6 különböző ellenállási érték

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Minimalizált huzalozási idő és erőfeszítés
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszközválasztáshoz és megrendeléshez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége