SIEMENS - POTENTIOMETER, BLACK SX028310 - 3SU1200-2PW10-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 2200 Ohm
Fordulatok száma - 280-280
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Védettség (IP) - egyéb
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028310
Gyártói cikkszám
3SU1200-2PW10-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1200-2PW10-1AA0
Ellenállás:
2200 Ohm
Fordulatok száma:
280-280
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Teljesítményfelvétel:
1 W
Védettség (NEMA):
egyéb
Potenciométer, kompakt, 22 mm, kerek, műanyag, fekete, 2,2 k ohm, tartóval, csavaros csatlakozóval Potenciométerek DPMD_AAA958_001_000_3SU1PMK& DPMD_ACJ215_001_000_3SU1PMK&. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezé