Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - POTENTIOMETER, BLACK SX028351 - 3SU1250-2PS10-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - POTENTIOMETER, BLACK SX028351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ellenállás - 10000 Ohm

  • Fordulatok száma - 280-280

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028351

Gyártói cikkszám

3SU1250-2PS10-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1250-2PS10-1AA0

Ellenállás:

10000 Ohm

Fordulatok száma:

280-280

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

egyéb

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Teljesítményfelvétel:

0.5 W

Védettség (NEMA):

12

POTENTIOMETER, BLACK