Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - POWER ACTUATOR SX023306 - 3RF2950-0KA16-0KH0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - POWER ACTUATOR SX023306

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20.5-26.5 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 18-30 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 20.5-26.5 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 50 A

  • Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén - -99999 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023306

Gyártói cikkszám

3RF2950-0KA16-0KH0

Gyártói típuskód

3RF2950-0KA16-0KH0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

20.5-26.5 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

18-30 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

20.5-26.5 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

-99999 A

teljesítményszabályozó autoFREQ áramtartomány 50 A / 40 °C 400 … 600 V 24 V AC/DC félvezető reléhez / kontaktorhoz Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.