SIEMENS - POWER CABLE extension 4x 1.5+(2x1.5) SN106783 - 6FX8002-5DN05-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Köpeny színe - narancs
Külső átmérő (megközelítőleg) - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106783
Gyártói cikkszám
6FX8002-5DN05-1BA0
Gyártói típuskód
6FX8002-5DN05-1BA0
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Köpeny színe:
narancs
Külső átmérő (megközelítőleg):
12 mm
tápkábel hosszabbító 4x 1,5+(2x1,5) CC, csatlakozó SPEED-CONNECT Sz. 1 MOTION-CONNECT 800PLUS vontatott, UL/CSA, DESINA Dmax=12 mm, Hossz (m)= MOTION-CONNECT 800 PLUS Kábelek ipari használatra kábeltartókban. A MOTION-CONNECT kábelek számos feldolgozó- és