SIEMENS - Power cable M8, 4 pole, 0,3m SN125237 - 6ES7194-2LH03-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.3 m
Pólusszám - 4
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Digitális jelekhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125237
Gyártói cikkszám
6ES7194-2LH03-1AA0
Gyártói típuskód
6ES7194-2LH03-1AA0
Hosszúság:
0.3 m
Pólusszám:
4
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
kerek dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
kerek dugaszoló csatlakozó
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
- Moduláris, elosztott I/O rendszer kompakt I/O modulokkal
- IP65/67 védettség
- Kis szélesség: 30 mm
- Kis súly: 145 g
- Hőmérséklet-tartomány: -25 °C és +55 °C között
- Fröccsenés-, olaj- és porálló ház
- CAx-kompatibilis címkézés a TIA portálon
- Helytakarékos megoldás, könnyű felszerelhetőség
- Problémamentes és gyors konfiguráció
- Egyszerű bekötés egyedi színkódolt azonosító rendszerrel
- Jövőbiztos befektetés innovatív automatizálási termékek révén
- Elérhető tartozékok: csatlakozók, csatlakozókábelek, címkék és szerszámok
M8 tápkábel
A M8 tápkábel mindkét végén M8 csatlakozóval és M8 aljzattal összeszerelve, 4 pólusú, 0,3 m hosszú.