SIEMENS - Power cable M8, 4 pole, 10m SN125239 - 6ES7194-2LN10-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 10 m
Funkció - SPS-bővítés
Pólusszám - 4
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125239
Gyártói cikkszám
6ES7194-2LN10-1AA0
Gyártói típuskód
6ES7194-2LN10-1AA0
Hosszúság:
10 m
Funkció:
SPS-bővítés
Pólusszám:
4
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
- 4 pólusú
- 10 m hosszú
- IP65/67 védettség
- Hőmérséklet-tartomány: -25 °C és +55 °C
- Kis szélesség: 30 mm
- Kis súly: 145 g
- Fröccsenés-, olaj- és porálló ház
- Minimális helyigény a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Gyors és problémamentes üzembe helyezés a CAx-kompatibilis címkézés révén
- Egyszerű bekötés egyedi színkódolt azonosító rendszerrel
- Jövőbiztos befektetés innovatív és hosszú élettartamú automatizálási termékekkel
- Elérhető tartozékok, mint csatlakozók és csatlakozókábelek
M8 tápkábel
A M8 tápkábel, mindkét végén M8 csatlakozóval és M8 aljzattal összeszerelve, egy moduláris, elosztott I/O rendszer kompakt I/O modulokkal, amely helytakarékos megoldást kínál.