SIEMENS - Power cable M8, both ends assembled with M8-M8 1m SN126914 - 6ES7194-2LH10-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Pólusszám - 4
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Digitális jelekhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126914
Gyártói cikkszám
6ES7194-2LH10-1AA0
Gyártói típuskód
6ES7194-2LH10-1AA0
Hosszúság:
1 m
Pólusszám:
4
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
kerek dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
kerek dugaszoló csatlakozó
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
- 4 pólusú kivitel
- Hossz: 1,0 m
- IP65/67 védettség
- Hőmérséklet-tartomány: -25 °C és +55 °C között
- Kis szélesség: 30 mm
- Súly: 145 g
- Helytakarékos megoldás, könnyű felszerelhetőség
- Rendkívül masszív ház, fröccsenés-, olaj- és porálló
- Problémamentes és gyors konfiguráció a TIA portálon keresztül
- Egyedi színkódolt azonosító rendszer az egyszerű bekötéshez
- Jövőbiztos befektetés innovatív automatizálási termékek révén
M8 tápkábel
A M8 tápkábel mindkét végén M8 csatlakozóval és M8 aljzattal összeszerelve, 4 pólusú, 1,0 m hosszú, amely a SIMATIC ET 200AL moduláris, elosztott I/O rendszerhez készült.