SIEMENS - Power cable M8, single-sided assembled with M8 10m SN126843 - 6ES7194-2LN10-1AC0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 10 m
Pólusszám - 4
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Digitális jelekhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126843
Gyártói cikkszám
6ES7194-2LN10-1AC0
Gyártói típuskód
6ES7194-2LN10-1AC0
Hosszúság:
10 m
Pólusszám:
4
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
M8-as tápkábel, egyoldalas M8-as aljzattal összeszerelve, 4 pólusú, 10 m hosszú SIMATIC ET 200AL egy moduláris, elosztott I/O rendszer kompakt I/O modulokkal, IP65/67 védettséggel. Az I/O rendszerrel a Siemens helytakarékos megoldást kínál. Helyigénye min