SIEMENS - POWER CONNECTION CABLE SX024274 - 3RK1902-0CH00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024274
Gyártói cikkszám
3RK1902-0CH00
Gyártói típuskód
3RK1902-0CH00
Hosszúság:
0 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Tápcsatlakozó kábel 6 x 4 mm2, 0,12 m, 9 pólusú ET 200x EM 300 és AS-i kompakt indítóhoz