Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - POWER CONTROLLER SX023304 - 3RF2950-0KA13

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - POWER CONTROLLER SX023304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20.5-26.5 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 18-30 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 20.5-26.5 V

  • Főérintkezők száma, záró - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023304

Gyártói cikkszám

3RF2950-0KA13

Gyártói típuskód

3RF2950-0KA13

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

20.5-26.5 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

18-30 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

20.5-26.5 V

Főérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

    Teljesítményszabályozó áramtartomány 50 A / 40 °C

    A termék egy moduláris rendszer, amely egyszerű és hatékony megoldást kínál a teljesítményszabályozásra 50 A áramtartományban.

    Műszaki részletek:

    • Áramtartomány: 50 A / 40 °C
    • Feszültség: 110 … 230 V, 24 V AC/DC
    • Részleges terhelésfigyelés
    • Kompatibilis félvezető relével / kontaktorral

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés és üzemeltetés
    • Hatékony teljesítményszabályozás
    • Mindig naprakész megoldások
    • Moduláris felépítés a rugalmas alkalmazás érdekében