SIEMENS - POWER CONTROLLER SX023316 - 3RF2990-0KA13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 90 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023316
Gyártói cikkszám
3RF2990-0KA13
Gyártói típuskód
3RF2990-0KA13
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
90 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
teljesítményszabályozó áramtartomány 90 A / 40 °C 110 … 230 V 24 V AC/DC részleges terhelésfigyeléssel félvezető reléhez / kontaktorhoz Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.