MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Power management software SENTRON Powermanager V3.X SN086679 - 3ZS2711-0CC30-0YD0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Power management software SENTRON Powermanager V3.X SN086679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Építőelem-könyvtár - rendelkezésre nem álló

  • Integrált diagnózisfunkció - Igen

  • Integrált konfigurációs funkció - Igen

  • SPS célrendszerre alkalmas - Nem

  • PC célrendszerre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169280518

Sonepar cikkszám

SN086679

Gyártói cikkszám

3ZS2711-0CC30-0YD0

Gyártói típuskód

3ZS2711-0CC30-0YD0

Építőelem-könyvtár:

rendelkezésre nem álló

Integrált diagnózisfunkció:

Igen

Integrált konfigurációs funkció:

Igen

SPS célrendszerre alkalmas:

Nem

PC célrendszerre alkalmas:

Nem

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Alkalmas Windows Vista rendszerre:

Nem

Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Igen

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Igen

Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Integrált vetítési funkció:

Igen

Adatrögzítő funkcióval:

Igen

Integrált kommunikációs funkció:

Igen

Integrált technológiai funkció:

Nem

Integrált üzembehelyezési funkció:

Igen

Integrált szimulációfunkció:

Igen

Integrált mozgási funkció:

Nem

Integrált analízisfunkció:

Igen

Integrált pozícionáló funkció:

Nem

Várakozási funkció integrálva:

Igen

Többnyelvű:

Igen

HMI célrendszerre alkalmas:

Nem

Egyéb célrendszerhez alkalmas:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések ; Programozó és konfiguráló szoftver ; Power management software SENTRON Powermanager V3.X