SIEMENS - POWER SUPPLY, PHASES:1, IP00 SX031342 - 4AV2001-2EB00-0A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-400 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031342
Gyártói cikkszám
4AV2001-2EB00-0A
Gyártói típuskód
4AV2001-2EB00-0A
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-400 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
230-400 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
84 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
142 mm
Mélység:
100 mm
Beépítési szélesség:
84 mm
Védettség (IP):
IP00
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Falra szerelhető:
Nem