SIEMENS - POWER SUPPLY, PHASES:1, IP00 SX031343 - 4AV2102-2EB00-0A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 1 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 115-230 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031343
Gyártói cikkszám
4AV2102-2EB00-0A
Gyártói típuskód
4AV2102-2EB00-0A
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
1 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
115-230 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Teljesítményleadás:
24 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
45 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
136 mm
Mélység:
111 mm
Beépítési szélesség:
45 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Falra szerelhető:
Nem
- Fázisok: 1
- PN (KW): 0,024
- UPRI (V): 230-115
- USEC (V DC): 24
- ISEC (A DC): 1/1,2 (60/40 °C)
- F (HZ): 50...60
- Vector Gr./Shield WNG.: II0 /0
- Védelem CL.: I
- TA/ISOKL: 60 /B
- W (%): 5
- IP: 00
- Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
- Telepítés: Szerelősínek
- Szabványok: EN 61558-2-6, EN61131-2
- Biztonságos és megbízható energiaellátás.
- Könnyű telepítés a szerelősíneknek köszönhetően.
- Alacsony energiafogyasztás a 5%-os hatékonyságnak köszönhetően.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek egyfázisú és háromfázisú rendszerekben.
Biztonsági szigetelő transzformátor
A 4AV tápegységek 24 V DC nem stabilizált egyenfeszültséget biztosítanak egyfázisú vagy háromfázisú biztonsági transzformátorok alapján.