SIEMENS - POWER SUPPLY, PHASES:1, IP00 SX031370 - 4AV4106-2EB00-0A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 6 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-400 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031370
Gyártói cikkszám
4AV4106-2EB00-0A
Gyártói típuskód
4AV4106-2EB00-0A
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
6 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Teljesítményleadás:
144 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
96 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
152 mm
Mélység:
108 mm
Beépítési szélesség:
96 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Falra szerelhető:
Nem
- Fázisok: 1
- PN (KW): 0,144
- Upri (V): 400-230 +/- 15
- USEC (V DC): 24
- ISEC (A DC): 6
- F (HZ): 50...60
- Vector Gr./Shield Wng.: II0 /0
- Védelem CL.: I
- TA/ISOKL: 40 /B
- W (%): 5
- IP: 00
- Csatlakozók típusa: Csavaros csatlakoztatás
- Telepítés: Csavarok/Szerelősínek
- Szabványok: EN 61558, EN61131-2
- Megbízható teljesítmény a biztonsági alkalmazásokhoz.
- Könnyű telepítés csavaros csatlakoztatással.
- Széles feszültság tartomány a rugalmas használat érdekében.
- Alacsony energiafogyasztás a hatékony működésért.
Biztonsági szigetelő transzformátor
A 4AV tápegységek 24 V DC nem stabilizált egyenfeszültséget adnak le egy- vagy háromfázisú biztonsági transzformátorok alapján, lefelé irányuló egyenirányítókkal és az EN61131-2 szerinti kondenzátorszűréssel.