SIEMENS - POWER SUPPLY, PHASES:3, IP00 SX031359 - 4AV3202-2EB00-0A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 18 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Rövidzárbiztos - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031359
Gyártói cikkszám
4AV3202-2EB00-0A
Gyártói típuskód
4AV3202-2EB00-0A
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
18 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
216 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
220 mm
Mélység:
115 mm
Beépítési szélesség:
216 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Falra szerelhető:
Nem