Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - POWER SUPPLY, PHASES:3, IP00 SX031362 - 4AV3302-2EB00-0A

MásolásMásolás
SIEMENS - POWER SUPPLY, PHASES:3, IP00 SX031362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 27 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-575 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031362

Gyártói cikkszám

4AV3302-2EB00-0A

Gyártói típuskód

4AV3302-2EB00-0A

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

27 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-575 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Teljesítményleadás:

648 W

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

216000 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

220000 mm

Mélység:

158000 mm

Beépítési szélesség:

216000 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Falra szerelhető:

Nem

POWER SUPPLY, PHASES:3, IP00