Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - POWER SUPPLY, PHASES:3, IP00 SX031365 - 4AV3500-2FB00-0A

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - POWER SUPPLY, PHASES:3, IP00 SX031365

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 50 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-400 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031365

Gyártói cikkszám

4AV3500-2FB00-0A

Gyártói típuskód

4AV3500-2FB00-0A

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

50 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-400 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Teljesítményleadás:

1200 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

266 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

260 mm

Mélység:

190 mm

Beépítési szélesség:

266 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Falra szerelhető:

Nem

    4AV tápegység

    A 4AV tápegységek 24 V DC nem stabilizált egyenfeszültséget adnak le egyfázisú vagy háromfázisú biztonsági transzformátorok alapján.

    Technikai részletek:

    • Fázisok: 3
    • PN (KW): 1,2
    • UPRI (V): 400 +/- 20
    • USEC (V DC): 24
    • ISEC (A DC): 50/60 (60/40 Cél)
    • F (HZ): 50...60
    • Vektor Gr./Shield Wng.: YY0 / 0
    • Védelem CL.: I
    • TA/Isokl: 60 / B
    • W (%): 4,2
    • IP: 00
    • Csatlakozók típusa: Csavaros csatlakoztatás
    • Telepítés: Csavar
    • Szabványok: EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-Felismerés<
    • Biztonsági szigetelő transzformátor

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható és biztonságos energiaellátás.
    • Könnyű telepítés csavaros csatlakoztatással.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek egyfázisú és háromfázisú rendszerekben.
    • Az EN-21 szabványnak megfelelő kondenzátorok biztosítják a stabil működést.