Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - POWER SUPPLY, PHASES:3, IP00 SX031367 - 4AV3502-2FB00-0A

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - POWER SUPPLY, PHASES:3, IP00 SX031367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 45 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 200-575 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031367

Gyártói cikkszám

4AV3502-2FB00-0A

Gyártói típuskód

4AV3502-2FB00-0A

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

45 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

200-575 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

266 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

260 mm

Mélység:

190 mm

Beépítési szélesség:

266 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Falra szerelhető:

Nem

TÁPEGYSÉG; FÁZISOK:3; PN(KW):1,08; UPRI(V):575(600)-500-460(480)-400(415)-230(240)-200; USEC(V DC):24; ISEC(A DC): 45/54 (60/40 CEL); F(HZ): 50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YY0 /0; VÉDELEM CL.:I; TA/ISOKL:60 /B; W(%): 4,2; IP00; CSATLAKOZÓK TÍPUSA: CSAVAR