SIEMENS - POWER SUPPLY, PHASES:3, IP00 SX031372 - 4AV5125-2EB00-0A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 25 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 400-400 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031372
Gyártói cikkszám
4AV5125-2EB00-0A
Gyártói típuskód
4AV5125-2EB00-0A
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
25 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
400-400 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
600 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
216 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
240 mm
Mélység:
132 mm
Beépítési szélesség:
216 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Falra szerelhető:
Nem