Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - POWER SUPPLY, PHASES:3, IP00 SX031373 - 4AV5135-2EB00-0A

MásolásMásolás
SIEMENS - POWER SUPPLY, PHASES:3, IP00 SX031373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 35 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 400-400 V

  • 2. kimeneti feszültség - -99999--99999 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031373

Gyártói cikkszám

4AV5135-2EB00-0A

Gyártói típuskód

4AV5135-2EB00-0A

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

35 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

400-400 V

2. kimeneti feszültség:

-99999--99999 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Max. kimeneti áram 2:

-99999 A

Max. kimeneti áram 3:

-99999 A

Teljesítményleadás:

840 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

266000 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

294000 mm

Mélység:

123000 mm

Beépítési szélesség:

266000 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

3. kimeneti feszültség:

-99999--99999 V

Falra szerelhető:

Nem

POWER SUPPLY, PHASES:3, IP00