SIEMENS - PROCESSING UNIT FOR IO-LINK SX022835 - 3RB2483-4AA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.3-630 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022835
Gyártói cikkszám
3RB2483-4AA1
Gyártói típuskód
3RB2483-4AA1
Beállítható áramtartomány:
0.3-630 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kioldási osztály:
egyéb
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Reset-funkció bemenet:
Igen
Reset-funkció gomb:
Igen